曜日別特売
LDA7N-G-E17-6T22P LED電球 E17  広配光 アイリスオーヤマ 24229117

LDA7N-G-E17-6T22P LED電球 E17  広配光 アイリスオーヤマ 24229117
LDA7N-G-E17-6T22P LED電球 E17  広配光 アイリスオーヤマ 24229117
LDA7N-G-E17-6T22P LED電球 E17  広配光 アイリスオーヤマ 24229117
LDA7N-G-E17-6T22P LED電球 E17  広配光 アイリスオーヤマ 24229117

LED電球 E17 広配光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(2個)
注文コード
24229117
品番
LDA7N-G-E17-6T22P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準達成のLED電球です。玄関や廊下や階段などへのご使用に最適なLED電球2個セットです。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です(*密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)長寿命約40,000時間でランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。

定格消費電力(W)
6.8
光色
昼白色
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
質量(g)
47
電源(V)
100(50/60Hz)
口金
E17
全光束(Lm)
760
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.14
エネルギー消費効率(Lm/W)
111
使用場所
屋内用
配光角度(°)
約180
明るさ
小形電球60W形相当
電球の種類
LED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24229117LDA7N-G-E17-6T22P60367773LDA7N-G-E17-6T52PLDA7N-G-E17-6T22P LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367773LED電球 E17 広配光 T5アイリスオーヤマ1箱(2個)
¥2,498
税込¥2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする