LED電球シャンデリア形E17

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24259542 品番 LDC4CL-E17-G351
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,089
販売価格(税別)
1,899

光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。キラキラ明るい クリア電球タイプ

口金E17 電球の種類LED 電球形状シャンデリア形 定格消費電力(W)3.3 光色電球色相当 仕様屋内用 質量(g)31 電源100V 50/60Hz共用 外径×全長(mm)35×98 全光束(Lm)280 寿命40000h 定格入力電流(mA)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-15
用途:
リビングの電球
たかまつ法律事務所 様 (サービス業)

とてもよいもの。明るさも適切。持ち時間も長い。リピートしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする