耐震球40W

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24260075 品番EVP110V40WA55C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。

電球の種類耐震球 電球形状一般電球形 定格消費電力(W)40 定格電圧(V)110 クリア 用途外灯・門灯・工場の保安室に、振動の多い場所などに

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24260075
2020-09-08
用途:
調光玄関灯に
その他業種

調光可能な蛍光灯やLEDが少ないのでこちらを選びましたが、従来使っていた電球と比べて、とにかくものすごく長持ちしています。

対象商品:
24260075
2020-05-18
用途:
玄関灯
こがね台獣医科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

電球が生産されなくなりとくに耐震球はホームセンターや家電店には置かれなくなりました。シリカ電球では耐久力がなく以前利用させてもらったモノタロウならと探したところありました。よかったー 発送も金額も十分満足です。ありがとうございました。

対象商品:
24260075
2020-03-14
用途:
家の玄関灯に
その他業種

人感センサー及び明るさセンサー付きの外灯に使用しています。
何より長持ちです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする