小パネル110V

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード24267775 品番G-3005H(C)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。

定格寿命(時間)約500 口金E10 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)28 バルブ径(Φmm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24267775
2024-09-08
用途:
操作パネルのマーカー球の交換

交換前の物よりもやや明るくなりましたが、それが眩しすぎることもなく通常通り元に戻りました。

対象商品:
24267775
2024-02-26
用途:
パイロットランプ用
飲食業

機器のパイロットランプが切れたので交換。
滅多に切れることは無いが、近所では見つからなかったので助かる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする