ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの 用途別電球
火災報知機用24V5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24267897
品番
G-1440H(C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金
E12
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
24
色
クリア
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約500
バルブ径(Φmm)
20