スペース球E17

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24272946 品番 G-75H(C)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥292
販売価格(税別)
265

装飾照明に最適
シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。

口金E17 電球の種類白熱電球 定格消費電力(W)20 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)70 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24272946
2022-11-19
用途:
店舗用の照明用として
卸売・小売業

今迄使用していた球が切れてしまったので代替品として今回のスぺ−ス球をお願い致しました。
中々使い勝手が良いのでまた次回も利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする