ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの ミニボール球
寸丸球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24273436
品番
G-13H(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥176
販売価格(税別)
¥
160
バスケットに入れる
保安用・表示灯・室内装飾照明などに適しています。
小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適しています。
口金
E26
電球の種類
白熱電球
電球形状
寸丸球
定格消費電力(W)
7
定格電圧(V)
110
色
ホワイト
全長(mm)
61
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
40