曜日別特売
G-65H(W) シャンデリア球 ELPA 24273585

シャンデリア球

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
口金E17
ホワイト
定格消費電力(W)25
内容量1個注文コード24273585品番G-65H(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。

口金E17電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110ホワイト全長(mm)95定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24273612
2022-10-14
用途: マイナー品

こういう店頭にあまりないマイナー品が手軽に手に入るのがモノタロウの良いところ。

1が参考にしています
対象商品 : 24273576
2021-07-29
用途: 事務所の電球交換
卸売・小売業

ホーメセンタ-で購入するよりリーズナブルで最低必要数量のみ購入出来るので
便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする