シャンデリア球

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24273594 品番 G-65H(C)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。

口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状シャンデリア球 定格消費電力(W)25 定格電圧(V)100/110 クリア 全長(mm)95 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24273612
2022-10-14
用途:
マイナー品

こういう店頭にあまりないマイナー品が手軽に手に入るのがモノタロウの良いところ。

1人が参考にしています
対象商品:
24273576
2021-07-29
用途:
事務所の電球交換
卸売・小売業

ホーメセンタ−で購入するよりリーズナブルで最低必要数量のみ購入出来るので
便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする