ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリングホルダ
ALPS TOOL(アルプスツール)の コレットホルダ
OH用コレットホルダー(スリーブ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24335693
品番
SSH20-ECH13OH-70
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
1-13
寸法D2(mm)
20
寸法L(mm)
70
寸法L1(mm)
117.5
寸法L2(mm)
47.5
寸法L3(mm)
85(max)
寸法D3(mm)
36
寸法L4(mm)
19
寸法W(mm)
32
適合スパナ
FK-5
仕様
(ARクーラウントコレット)AR20OH-D1