ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリングホルダ
ALPS TOOL(アルプスツール)の コレットホルダ
OH用コレットホルダー(スリーブ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24335718
品番
SSH25-ECH10OH-105
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
0.5-10
寸法D2(mm)
25
寸法L(mm)
105
寸法L1(mm)
150
寸法L2(mm)
45
寸法L3(mm)
95(max)
寸法D3(mm)
32
寸法L4(mm)
17
寸法W(mm)
30
適合スパナ
FK-4
仕様
(ARクーラウントコレット)AR16OH-D1