ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリングホルダ
ALPS TOOL(アルプスツール)の コレットホルダ
OH用コレットホルダー(スリーブ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24335833
品番
SSH25-ECH10SOH-50
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
0.5-10
寸法D2(mm)
25
寸法L(mm)
50
寸法L1(mm)
73
寸法L2(mm)
23
寸法L3(mm)
47(max)
寸法D3(mm)
28
寸法L4(mm)
17
寸法W(mm)
22
適合スパナ
SP-25
仕様
(ARクーラウントコレット)AR16OH-D1