ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリングホルダ
ALPS TOOL(アルプスツール)の コレットホルダ
OH用コレットホルダー(スリーブ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24335858
品番
SSH32-ECH20SOH-80
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
2-20
寸法D2(mm)
32
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
115
寸法L2(mm)
35
寸法L3(mm)
75(max)
寸法D3(mm)
50
寸法L4(mm)
23
寸法W(mm)
36
適合スパナ
FK-7
仕様
(ARクーラウントコレット)AR32OH-D1