ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリングホルダ
ALPS TOOL(アルプスツール)の コレットホルダ
コレットホルダ(Metric仕様)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合コレット
AR20-D1
寸法L(mm)
70
注文コード
24336016
品番
SSH20-ECH13-70
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
適合コレット・寸法L
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
70
寸法L1(mm)
106
寸法D1(mm)
1-13
寸法D2(mm)
20
寸法L2(mm)
36
寸法W(mm)
27
寸法L3(mm)
75(max)
寸法L4(mm)
19
寸法C1(mm)
36
適合コレット
AR20-D1
適合スパナ
FK-5
形状図番
1