ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリングホルダ
ALPS TOOL(アルプスツール)の コレットホルダ
コレットホルダ(Metric仕様)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合コレット
AR32-D1
寸法L(mm)
80
注文コード
24336095
品番
SSH32-ECH20-80
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合コレット・寸法L
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
128
寸法D1(mm)
2-20
寸法D2(mm)
32
寸法L2(mm)
48
寸法W(mm)
46
寸法L3(mm)
100(max)
寸法L4(mm)
23
寸法C1(mm)
51
適合コレット
AR32-D1
適合スパナ
FK-8
形状図番
1