ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリングホルダ
ALPS TOOL(アルプスツール)の コレットホルダ
ショートノーズコレットホルダー(Metric仕様)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24336472
品番
SSH12-ECH5S-70
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
0.3-5
寸法D2(mm)
12
形状図番
1
寸法L(mm)
70
寸法L1(mm)
86
寸法L2(mm)
16
寸法L3(mm)
36(6)(max)
寸法C1(mm)
14.5
寸法L4(mm)
10.8
寸法W(mm)
10
適合コレット
AR8-D1
適合スパナ
SP-13