ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリングホルダ
ALPS TOOL(アルプスツール)の コレットホルダ
ショートノーズコレットホルダー(Metric仕様)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24336515
品番
SSH16-ECH10S-35
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
0.5-10
寸法D2(mm)
16
形状図番
2
寸法L(mm)
35
寸法L1(mm)
70
寸法L2(mm)
35
寸法L3(mm)
43(max)
寸法C1(mm)
28
寸法L4(mm)
17
寸法W(mm)
19
適合コレット
AR16-D1
適合スパナ
SP-25