ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリングホルダ
ALPS TOOL(アルプスツール)の コレットホルダ
ショートノーズコレットホルダー(Metric仕様)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24336743
品番
SSH32-ECH13S-60
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
1-13
寸法D2(mm)
32
形状図番
1
寸法L(mm)
60
寸法L1(mm)
86
寸法L2(mm)
26
寸法L3(mm)
65(max)
寸法C1(mm)
34
寸法L4(mm)
19
寸法W(mm)
27
適合コレット
AR20-D1
適合スパナ
SP-30