ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリングホルダ
ALPS TOOL(アルプスツール)の コレットホルダ
ショートノーズコレットホルダー(Metric仕様)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24336752
品番
SSH32-ECH16S-60
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
1-16
寸法D2(mm)
32
形状図番
1
寸法L(mm)
60
寸法L1(mm)
87
寸法L2(mm)
27
寸法L3(mm)
65(max)
寸法C1(mm)
42
寸法L4(mm)
20
寸法W(mm)
27
適合コレット
AR25-D1
適合スパナ
FK-6