ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリングホルダ
ALPS TOOL(アルプスツール)の コレットホルダ
芯調整型コレットホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24336813
品番
SAH20-ECH7-70
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
0.5-7
寸法D2(mm)
20
寸法L(mm)
70
寸法L1(mm)
105
寸法L2(mm)
35
寸法L3(mm)
55(max)
寸法D3(mm)
32
ナット
NA11S
寸法C1(mm)
19
適合コレット
AR11-D1
適合レンチ
H4(ロック棒)、H2.5(調整棒)