ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリングホルダ
ALPS TOOL(アルプスツール)の コレットホルダ
芯調整型コレットホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24336838
品番
SAH25-ECH10-70
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
0.5-10
寸法D2(mm)
25
寸法L(mm)
70
寸法L1(mm)
114
寸法L2(mm)
44
寸法L3(mm)
60(max)
寸法D3(mm)
50
ナット
NA16
寸法C1(mm)
32
適合コレット
AR16-D1
適合レンチ
H4(ロック棒)、H2.5(調整棒)