ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリングホルダ
ALPS TOOL(アルプスツール)の コレットホルダ
芯調整型コレットホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24336856
品番
SAH32-ECH13-70
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
1-13
寸法D2(mm)
32
寸法L(mm)
70
寸法L1(mm)
119
寸法L2(mm)
49
寸法L3(mm)
70(max)
寸法D3(mm)
55
ナット
NA20
寸法C1(mm)
36
適合コレット
AR20-D1
適合レンチ
H5(ロック棒)、H3(調整棒)