D55306 サンライズ・プレミア フライパン T-fal(ティファール) 24341573

サンライズ・プレミア フライパン

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24341573 品番D55306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ガス火用で最高ランク!
5層「チタン・プレミア」コーティング/チタン粒子を配合したハードベースと、厚くなったフィニッシュ層により耐久性をアップ。
熱やキズの強いエナメル(ホーロー)加工で、美しい光沢を長く保ちます。
握りやすさにこだわった形状と外面に合わせた高級感のあるカラーを採用。

深さ(mm)46 用途ガス火専用 質量(g)880 サイズ(cm)28 表面処理「チタン・プレミア」コーティング 生産国フランス 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)467×286×82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24341564
2021-02-15
用途:
主に炒め物
運輸・通信業

29cmを使っていましたが2人用に少し小さめが欲しくなって購入。ちょっと浅めですが大きさと使い勝手が大変良いです。

対象商品:
24341564
2020-09-20
用途:
毎日の料理
運輸・通信業

商品がありすぎて困ります(笑)
結局は高いものも安いものも焦げ付くようなので、中間の軽すぎないコチラにしました。
鉄製フライパンと使い分けながらですが、どれくらいもってくれるのか楽しみですね!
これとは別に20pの安いテフロン加工のフライパンは意外と持ちがいいようなので、これからも注目していきます!

対象商品:
24341555
2020-11-12
用途:
調理
カントリーパパ 様 (飲食業)

ツルスベでとても丈夫そうです
もう一回り大きいのにすればよかったなと思います
家庭料理なら十分だと思います

対象商品:
24341573
2017-08-08
用途:
料理
卸売・小売業

他のティファールより、少し重く感じますが、以前使用していたのより、こびりつきにくく 耐久性もありそうで いい感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする