シャワープルーフはかり(ステンレス上皿付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(g)2000 注文コード24369896 品番CS-2000SS
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はひょう量・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

シャワープルーフはかりCS-Sシリーズのステンレス上皿装着済タイプ。上皿は脱着可能で丸洗いも出来る為、お手入れに便利で衛生面でも安心です。

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)2000 最小表示(g)1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 精度±4g 電源単2形乾電池×4個(非付属)、またはACアダプター(別売) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260 保護等級IPX2準拠 用途厨房、食品、土木、測量、漁業、農業など 付属品取扱説明書、ステンレス皿(材質SUS304、型番CS-SUSP1) オプションACアダプター:VSM-1231 質量(g)約2100(ステンレス皿と電池を含む) 電池寿命(時間)約1,800(アルカリ電池使用時) 使用温湿度範囲0 〜 +40 ℃、85 %RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10 〜 +60 ℃、70 %RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ5/10/20/30/40/50/60/90分より選択(解除可能) RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※検定は付いておりません。(取引証明以外用)
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする