種類上皿式はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)20
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)230×190
精度±20g
電源単2形乾電池×4個(非付属)、またはACアダプター(別売)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260
保護等級IPX2準拠
用途厨房、食品、土木、測量、漁業、農業など
付属品取扱説明書、ステンレス皿(材質SUS304、型番CS-SUSP1)
オプションACアダプター:VSM-1231
質量(g)約2100(ステンレス皿と電池を含む)
目量(kg)0.01
電池寿命(時間)約1,800(アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲0 〜 +40 ℃、85 %RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10 〜 +60 ℃、70 %RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ5/10/20/30/40/50/60/90分より選択(解除可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位kg