適合(終端板)形XW5E-P1.5-1.1-2、(工具)形XW4Z-00B、(銘板)形XW5Z-P1.5LB2 もしくは市販記銘紙9.5mm幅、0.5mm厚のもの、(短絡バー)形XW5S-P1.5-□(□:極数=2、3、4、5、10)定格電圧(V)(IEC)500適合電線0.8mm2-1.5mm2 AWG28-AWG14、(フェルール装着の場合)0.14mm2-1.0mm2 AWG26-AWG18色ダークグレー寸法(mm)3.5×65.7×41.1質量(g)約8.2使用温度範囲(℃)-40~55(ただし結露・氷結のないこと)段数2適合規格cULus(UL 1059)、IEC 60947-7-2使用湿度範囲5~95%RH衝撃500m/s2 11ms 6方向 各5回振動10~150Hz 加速度50m/s2 3方向 各80min挿抜耐久(回)50