松吉医科器械
松吉医科器械の 処置・手術
松吉医科器械の 手術室用品
松吉医科器械の 消毒盤台
電動昇降式消毒盤台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24471642
品番
RIC-1000
参考基準価格(税別)
¥508,400
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
使用する場所を選ばないバッテリータイプの電動昇降式。
付属品
充電用コード
仕様
1充電あたり/昇降約280回
材質
ステンレス(SUS304)
電源
DC12Vバッテリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1130×515×815〜1115
キャスター径(Φmm)
75(双輪・ストッパー付)
充電時間(時間)
3
トレー内寸(mm)
550×350×34
松吉医科器械コード
23-6045-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600