松吉医科器械
松吉医科器械の 処置・手術
松吉医科器械の 手術室用品
松吉医科器械の 消毒盤台
昇降式消毒盤台3枚用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
03-2860-00
注文コード
24471703
品番
MY-3013
参考基準価格(税別)
¥402,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル手動昇降式。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×406×800〜1100
キャスター径(Φmm)
75(対角ストッパー付)
トレー内寸(mm)
390×270×40
松吉医科器械コード
03-2860-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600