スリム柄付たわし

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24511518 品番17538
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は419円となります。
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

トイレクリーナーです。腰の強いブラシで汚れを落とします。先端のカーブで便器のフチや裏側が洗いやすいです。天然植物繊維なので洗浄液を程よく含み汚れを落とし易くします。

材質頭部/パーム 柄/PP 全長(mm)420 質量(g)50 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする