京セラ
チップ CNMG XF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
材質
PV710
PV710
TN610
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24639633
品番
CNMG120404XF PV710
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
材質
PV710
コーナー半径(mm)
0.4
トラスコ品番
823-0112
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。