曜日別特売

チップ CNMG XF

チップ CNMG XF - 京セラ
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24639633CNMG120404XF PV710PV7100.4
8,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
24639642CNMG120404XF TN610TN6100.4
8,000
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
24639877CNMG120408XF PV710PV7100.8
8,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
24639886CNMG120408XF TN610TN6100.8
8,000
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする