京セラ
チップ CNMG XF
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
材質
TN610
PV710
TN610
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24639642
品番
CNMG120404XF TN610
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
TN610
コーナー半径(mm)
0.4
トラスコ品番
823-0231
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。