曜日別特売

チップ CNMG XF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質TN610
内容量1箱(10個)注文コード24639886品番CNMG120408XF TN610
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
材質
TN610
コーナー半径(mm)
0.8
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする