オオモリ
オオモリの 処置・手術
オオモリの 容器類
オオモリの ピッチャー・計量カップ・ビーカー
ピッチャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
6.0
注文コード
24652766
品番
OM 57-01
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,390
販売価格(税別)
¥
24,900
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
底径(Φmm)
125
高さ(mm)
250
材質
SUS304
サイズ
特大
容量(L)
6.0
注意
※高さ(mm)は口部を含みません。