※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オオモリ
オオモリの 処置・手術
オオモリの 容器類
オオモリの ピッチャー・計量カップ・ビーカー
ピッチャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
0.9
注文コード
24652793
品番
OM 57-04
参考基準価格(税別)
¥8,620
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
底径(Φmm)
75
高さ(mm)
140
材質
SUS304
サイズ
小
容量(L)
0.9
注意
※高さ(mm)は口部を含みません。