曜日別特売
SSKTF-22 PF管ステンレス片サドル 未来工業 24709265

PF管ステンレス片サドル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20個)適合PF管22注文コード24709265品番SSKTF-22
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。

適合PF管22材質ステンレス寸法L(mm)53寸法D(Φmm)30.5寸法B(mm)20寸法P(mm)25寸法d1(mm)5寸法d2(mm)8
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24709265
2021-12-15
用途: PF管の壁面への固定に使用します

ミライ工業のPF管の固定ですからぴったりとフィットします。
塗装無しのステンレス地肌ですが,表面がミガキ処理でないのでピカピカせずいい感じで仕上がります。
ステンレス製なので耐久性はPF管よりも相当長いと思います。何の心配もいらない優良商品です。

対象商品 : 57644353
2022-01-03
用途: 水道用
卸売・小売業

水道用に使用します。ステンレスなので安心して使用出来ます。安くて良いと思います。

対象商品 : 57644353
2018-05-07
用途: 外配管の切り回し工事
運輸・通信業

さすがに、ステンレスは良いと思います 50個単位の物が欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする