HF5304 ステップオフセットプレート ハリケーン 24713133

HF5304 ステップオフセットプレート ハリケーン 24713133 HF5304 ステップオフセットプレート ハリケーン 24713133 HF5304 ステップオフセットプレート ハリケーン 24713133

ステップオフセットプレート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24713133 品番HF5304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は適合車種など3種類から選べます 他の種類を見る

ノーマルステップホルダーとフレームの間に取付る事で3ポジションのステップ移動が可能です。前後の体重移動がしやすくなります。

移動量(mm)
1ステップ/(バック)30、(アップ)20
2ステップ/(バック)28、(アップ)10
3ステップ/(バック)26、(アップ)0
仕様3ポジション チェンジロッド付き ブラックアルマイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2015-08-30
用途:
峠を走る

取り付けは簡単
これで40mmバック
30mm上に
ノーマルと比べてどこまで
リアタイヤを使えるか?
まだ、走ってないのでわからないけど
期待は大ですね

2人が参考にしています
対象商品:
03361304
2015-08-29
用途:
峠を走る

まだ、走ってはいないけど
取り付けは簡単
これでノーマルステップ位置が
上に30mmアップ
これでリアタイヤを全部使えて膝スリができるか...?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする