490010011 TS659A TIMSUN 24715635

TS659A

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24715635 品番490010011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

日本の有名バイクメーカーに装着されているタイヤメーカーのOEMを受託 道路事情とライダーニーズに適したパターンを採用しており、高品質で安心してご使用できます。 ISO9001、ISO14001を取得した認証工場で製造 DOTをはじめ欧米の厳しい規格もクリア

用途オンロードタイヤ 適合前後兼用 サイズ100/80-17TL タイプTL リム径17 パターンTS659A 適合車種CBF250 04-、CBR250 フォア 86-、CBR250R 87、CBR250R 88-89、CBR400 R 86-88、NSR125 F 89-96、NSR125 R、NSR250 R 86-87、VT250 SPADA [スパーダ] 88-93、VTZ250 87-91、JADE [ジェイド] 91-95、CBR125R 11-、GSX-R250 : GSX-R250 SP 87-89、RG125 ガンマ 91-94、RG200 ガンマ 92-94、WOLF125 [ウルフ] 91- 、WOLF200 [ウルフ] 92-94、RS50 07-、FZR250 86-88、FZR250 R 89-95、RZ250R 88-90、TZR250 85-87、TZR250 85-87、TZR250 88、FZ16 08-09、YZF-R125 13-、ZZR250 90-03 タイヤ幅(mm)100 速度記号/荷重表示52P 偏平率(%)80
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-05
用途:
純正タイヤからの交換
サービス業

中華タイヤですがしっかりとしたグリップとなかなかのライフ、そこそこのオフ性能で満足しています。リピート予定でしたが取り扱い終了とのことで大変残念です。
再びの取り扱いを切望します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする