用途オンロードタイヤ
適合リア用
サイズ130/70-17TL R
タイプTL
リム径17
パターンTS659A
適合車種CB500 S 94-、CBF250 04-、CBR250 フォア 86-、CBR250R 87、NSR125 R、XR250MOTARD 03-07、XR230MOTARD 08-08、CRF250M 13-、CBR125R 11-、250SB 02-、GS400 E 91-、GS500 : GS500 F 88-03、GSX-R250 : GSX-R250 SP 87-89、RG200 ガンマ 92-94、GOOSE250 [グース] 92-93、RS50 07-、RX125SM、FZR250 R 89-95、TZR250 88、XT250 X 06-08、YZF-R15 12-、YZF-R125 13-、D-TRACKER [Dトラッカー] 98-00、ER-5 97-05、EX-4 94-、GPZ500 S 94-03、NINJA250R [ニンジャ] 08-10、D-TRACKER [Dトラッカー] X 08-09、GPR50 : GPR 50 nude 05-、SM DRD-PRO BLACKEDITION、SM X-RACE、SM X-TREME、125SM、RT125 01-05
タイヤ幅(mm)130
速度記号/荷重表示62H
偏平率(%)70