用途オンロードタイヤ
適合リア用
サイズ150/70-17TL R
タイプTL
リム径17
パターンTS659A
適合車種CB750 92-、CB750 92-00、NT700V ドービル 06-、NTV650 88-、XL1000V VARADERO [バラデロ] 99-08、NT650V DEAUVILLE [ドゥービル] 98-08、BROS650 [ブロス] プロダクト1 88-89、BROS400 [ブロス] プロダクト2 88-89、CROSS TOURER 12-、DL1000 V-STROM [Vストローム] 03-08、DL650 V-STROM [Vストローム] 03-08、GSF600 BANDIT600 [バンディット] 95-99、GSF750 96-、GSX600 F 98-04、GSX750 F 89-96、DL650 V-STROM [Vストローム] 03-08、DL650 V-STROM [Vストローム] (輸出) 04-06、DL1000 V-STROM [Vストローム] (輸出) 02-、VX800 90-98、BANDIT400 [バンディット] : BANDIT400 [バンディット] V : BANDIT400 [バンディット] リミティッド 89-94、F800GS、R1100GS 94-99、R1100R ADM 97-98、R1150GS 00-04、R1150GS アドベンチャー 02-、R1200GS 04-、R1200GS アドベンチャー 06-、R850GS 99-02、R850RT ADM 97-98、GRAN CANYON、CALIFORNIA1100 [カリフォルニア] EV : CALIFORNIA1100 [カリフォルニア] EV ツーリング 02-、TDM850 91-01、TDM850 96-01、XJ900S DIVERSION900 [ディバージョン] 95-03、XJR400 : XJR400 S : XJR400 R : XJR400 RII 93-00、XJR400 R 01-、XT1200Z SUPERTENERE [スーパーテネレ] 10-、ZEPHYR750 [ゼファー] 91-99、ZEPHYR750 [ゼファー] RS 96-、ZEPHYR400χ [ゼファー] 97-、GRAN CANION900 [グランキャニオン] 98-99、GT250R TTC、タイガー 900 99-01、TIGER [タイガー] 955i 05-06
タイヤ幅(mm)150
速度記号/荷重表示69P
偏平率(%)70