ナガイレーベン
ナガイレーベンの 飲食・食品工業用ウェア
ナガイレーベンの 飲食業向け
ナガイレーベンの 調理衣
男子食品衣長袖 NP-200
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24720413
品番
NP-200
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
サイズ
LL
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
77
バスト(cm)
115
素材
ポリエステル65%、綿35%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応