保冷缶ホルダー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24720974 品番 JCB-352 BK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

350ml缶すっぽり、おいしい温度を保つホルダー
缶ドリンクのおいしい温度をキープ。インドアからアウトドアまで、いろいろなシーンで大活躍。カラフルなデザインの4タイプで選ぶ楽しさも!
真空断熱構造
真空断熱構造だから飲み頃温度をキープ。
飲み頃温度をキープ
缶のみの状態と比べるとこんなにも温度差が。
いろいろなシーンで大活躍
350ml缶をセットするだけでインドアからアウトドアまで大活躍。

容量(mL)350缶用 ブラック 質量(kg)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×115

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:591

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24720965
2022-07-19
用途:
毎夜「「一人飲みに^^

Verygood!! ですが…唇にラバー部が触れるのが毎度気掛かりゞ
ラバーのみの購入は可能ですか?

1人が参考にしています
対象商品:
24720965
2021-02-09
用途:
家に帰っての御愉しみ
運輸・通信業

缶ビールのぬるいのは勘弁。ってことで購入。
冬場ってこともあるけど、ぬるくなる前に飲み終わるので効果は不明。(笑)

対象商品:
24720974
2020-09-24
用途:
仕事終了後・・・
内装のいしべ 様 (建設業・工事業)

性能に関しては問題ないけど、缶のまま飲むのであれば
上部のゴムの匂いが気になるかな。

対象商品:
24720965
2019-11-16
用途:
日常使い
自動車・二輪車・自転車関連業

飲み物がよく冷えて重宝します!前から欲しかったので割引きクーポンで安く買えて満足です!

対象商品:
24720999
2019-09-17
用途:
保冷
K.works 様

350mLの缶がスッポリ収まる。1時間ぐらいは冷たいまま。大変良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする