曜日別特売
JCB-352 LMG 保冷缶ホルダー THERMOS(サーモス) 24720999

保冷缶ホルダー

(5件のレビュー)
取扱い終了
ライムグリーン
内容量1個注文コード24720999品番JCB-352 LMG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

350ml缶すっぽり、おいしい温度を保つホルダー
缶ドリンクのおいしい温度をキープ。インドアからアウトドアまで、いろいろなシーンで大活躍。カラフルなデザインの4タイプで選ぶ楽しさも!
真空断熱構造
真空断熱構造だから飲み頃温度をキープ。
飲み頃温度をキープ
缶のみの状態と比べるとこんなにも温度差が。
いろいろなシーンで大活躍
350ml缶をセットするだけでインドアからアウトドアまで大活躍。

容量(mL)350缶用ライムグリーン質量(kg)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24720965
2022-07-19
用途: 毎夜「「一人飲みに^^

Verygood!! ですが…唇にラバー部が触れるのが毎度気掛かりゞ
ラバーのみの購入は可能ですか?

1が参考にしています
対象商品 : 24720965
2021-02-09
用途: 家に帰っての御愉しみ
運輸・通信業

缶ビールのぬるいのは勘弁。ってことで購入。
冬場ってこともあるけど、ぬるくなる前に飲み終わるので効果は不明。(笑)

対象商品 : 24720974
2020-09-24
用途: 仕事終了後・・・
内装のいしべ建設業・工事業

性能に関しては問題ないけど、缶のまま飲むのであれば
上部のゴムの匂いが気になるかな。

対象商品 : 24720965
2019-11-16
用途: 日常使い
自動車・二輪車・自転車関連業

飲み物がよく冷えて重宝します!前から欲しかったので割引きクーポンで安く買えて満足です!

対象商品 : 24720999
2019-09-17
用途: 保冷
K.works

350mLの缶がスッポリ収まる。1時間ぐらいは冷たいまま。大変良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする