ナガイレーベン
ナガイレーベンの 飲食・食品工業用ウェア
ナガイレーベンの 飲食業向け
ナガイレーベンの 調理衣
女子食品衣半袖 NP-432
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24721165
品番
NP-432
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
サイズ
S
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
63
バスト(cm)
95
素材
ポリエステル65%、綿35%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応