WBGT指数表記環境管理温・湿度計「熱中症注意」

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24733118 品番 TM-2484W
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)表示部/120×27 ホワイト 質量(g)約125(箱含む) タイプ置掛兼用 設置方式置掛兼用 電源不要 測定項目温度・湿度 精度温度±1℃(-20〜40℃)、湿度±3%RH(35〜75%RH常温) 1目盛(℃)2 温度測定範囲(℃)10〜40 湿度測定範囲(%)20〜90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×27×124 設置方法置き掛け兼用 材質(外枠)PS樹脂 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 特性なし 1目盛(%)5 校正証明書なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:257261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24733118
2022-07-24
用途:
ボイラー室内での作業時
建設業・工事業

コンパクトで、壁掛け、床置きどちらでも対応出来るので、置き場に困らない。

対象商品:
24733118
2020-09-25
用途:
現場の温度管理
運輸・通信業

現場での作業をするにあたって温度管理の目安が凄く分かりやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
26237417
2020-07-20
用途:
塗装作業時及び構内作業の目安
株式会社プランテムタナカ 様

ハンディタイプと両方使って熱中症対策に努めています。

対象商品:
26237417
2019-06-15
用途:
作業時
愛川電機 様 (製造業)

見やすいのが一倍良い点です。
熱中症注意表示の区分分けに違和感があります。
ギザギザしているのがデジタルに思えます。人の感覚はそんなにギザギザしていないはずです。
WBGT参考値は日照計の機能がないので無意味です。その分表示確度を上げていただいたほうが嬉しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
24733118
2019-07-09
用途:
社内でエアコンを入れる目安
有限会社エイワン 様

二本の針で見やすくて良い
値段が手ごろ、エアコンを入れる基準として
使用しているが皆がエアコンを入れやすくなった。

対象商品:
26237426
2017-07-25
用途:
倉庫内作業
クレシア物流株式会社 様 (その他業種)

前に使用していた物より、表示が見やすく使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする