日新インダストリー
日新インダストリーの 塗料うすめ液/処理剤
日新インダストリーの うすめ液
日新インダストリーの その他塗料うすめ液
ジンクプラスシンナーR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(3L×4缶)
注文コード
24738736
品番
ZX066
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ジンクプラス専用シンナーです。
PRTR法、特化則、有機則に非該当な環境対応型です。
環境対応が求められる場所に最適です。
主成分
プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート
用途
ジンクプラスの粘度調整用。
危険等級
V
アズワン品番
64-8786-50
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※塗料重量に対し5%以下の割合で希釈してください。