算数三角定規

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24744948 品番HA12A
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

角度を理解しやすいカドの色分け
教科書で利用されている読みやすい数字を使用
「平行」「垂直」の学習時に便利な端(はし)メモリ
「平行」「垂直」の読み取りに便利な方眼メモリ付
丈夫で透明度の高いメタクリル樹脂製
三角定規を収納できるケース付
名前シール付

材質本体:PMMA、ケース:PVC 質量(g)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(直角三角定規)120×7×70、(二等辺三角定規)120×2×60 測定範囲(cm)(直角三角定規)10、(直角二等辺三角定規)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする