曜日別特売
HS17A 算数定規 クツワ 24744966

HS17A 算数定規 クツワ 24744966
HS17A 算数定規 クツワ 24744966
HS17A 算数定規 クツワ 24744966
HS17A 算数定規 クツワ 24744966

算数定規

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
測定範囲(cm)17
内容量1個注文コード24744966品番HS17A
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

教科書で使用されている読みやすい数字を使用。
見やすい大きい数字。
測り始めの位置をまちがえにくい端(はし)メモリ。
メモリ部分のブルーラインでまっすぐに線をかきやすい。
丈夫で透明度の高いメタクリル樹脂製。
子供が教科書やノート上で扱いやすいスリムサイズ。
名前シール付。

測定範囲(cm)17材質PMMA質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×2×25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24744984
2021-05-04
用途: 日常

小学生用らしいが、大人にも使いやすい。特徴は、商品説明を。よくできているよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする