フリクションライト ソフトカラーセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6色) 注文コード 24758616 品番 SFL-60SL-6CS
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。
「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できる!
なので参考書やノートにも気軽にマークできます。蛍光色素を用いた新開発の「蛍光フリクションインキ」を搭載。
このインキは、ボディ後部の専用ラバーで擦ることで発生する摩擦熱により消色設定温度に達し、インキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。
消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。
また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。
消した箇所での繰り返し筆記が可能です。筆跡が乾いてから、軸後部の専用ラバーでこすると色が消えます。

インク色6色セット(ソフトカラー)ソフトピンク・ソフトオレンジ・ソフトイエロー・ソフトグリーン・ソフトブルー・ソフトバイオレット タイプシングル 用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 寸法(mm)75×139×13 全長(mm)139 種類蛍光ペン エコマーク認定認定 方式キャップ式 最大径(Φmm)12.6 線幅(mm)3.3 インクフリクションインキ 色数6色 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 エコマーク認定番号17 112 109
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24758598
2019-08-26
用途:
仕事でチェック用
医療・福祉・介護関連業

色が薄い。暑いところにチェックした紙を置いておくと消える。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする