電動アシスト用耐摩耗強化タイヤ ハードランナー

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24776998 品番17312
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性に優れた2層コンパウンド(ゴム)を採用し摩耗に強い、 路面との設置面(トレッド部)を細く設計し快適な走行を実現。

ETRTO規格37-630 セット内容タイヤ1本 サイズ27×1-3/8WO タイプWO 適合サイズ27×1-3/8WO 主な適合車種ビビ・DX・シティ
注意
※チューブは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24776998
2023-05-05
用途:
自転車整備
ゼータゲート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

私見では、IRCのハイグレードタイプの耐摩耗タイヤが高品質だと思ってますが、Paのハードランナーもそこそこ高品質ですし、キャンペーンを利用してこの価格で購入できることに満足しています。
路面接地面に厚みのあるアンチパンクタイヤは、耐摩耗性があるように錯覚しますが、エア不足で乗られたらひとたまりもなく、チューブがイカレます。タイヤ内のチューブ空間も狭くなるので、個人的に好みではないですね。

対象商品:
24776973
2018-10-02
用途:
タイヤ交換時
nameracamera 様 (サービス業)

みた感じいい感じです。ただ、実際まだ交換していないので耐久性、走行の感じとかはよくわかりません。

対象商品:
24776982
2017-03-26
用途:
パナソニック製電動自転車の純正装着タイヤです。

タイヤの溝の形状が理想的。溝も深いし長持ちします。
少し高価ですが、後輪タイヤは交換しづらいのでこれがベスト。
タイヤ自体の性能は完璧。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする